Eriks

Pignon 10B-1 Z=95 GG Taperbush 2517

  • ERIKS:14432537
  • Fabricant:8054652035998
Image 1
Ajouter à la liste

191,24 €/ Unitéhors TVA

231,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
10B-1
Série
Sprocket TL
Type
10B-1
Nombre des dents
95
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
480.14 mm
Diamètre extérieur
488.5 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187