Eriks

Pignon 10B-1 Z=57 GG Taperbush 2012

  • ERIKS:14432535
  • Fabricant:8054652035974
Image 1
Ajouter à la liste

82,46 €/ Unitéhors TVA

99,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
10B-1
Série
Sprocket TL
Type
10B-1
Nombre des dents
57
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
288.18 mm
Diamètre extérieur
296.6 mm
Taper Lock
2012
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187