Eriks

Pignon 10B-1 Z=45 préalés

  • ERIKS:14433066
  • Fabricant:8054652014191
Image 1
Ajouter à la liste

37,44 €/ Unitéhors TVA

45,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Nombre des dents
45
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
227.58 mm
Diamètre extérieur
236 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187