34,14 €/ Unitéhors TVA
41,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 10B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | 10B-1 |
Nombre des dents | 39 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 197.29 mm |
Diamètre extérieur | 204.2 mm |
Prealésage | 20 mm |
Alésage maximum | 66 mm |
Diamètre de moyeu | 100 mm |
Largeur totale | 35 mm |
Largeur de denture simple | 9.1 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 3.58 kg |
Dp | 197.29 mm |
B1 | 9.1 mm |
D1 | 20 mm |
A | 35 mm |
De | 204.2 mm |