Eriks

Pignon 10B-1 Z=23 alésage fini 38H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434723
  • Fabricant:8054652032867
Image 1
Ajouter à la liste

18,58 €/ Unitéhors TVA

22,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
10B-1
Série
Sprocket FB
Type
10B-1
Nombre des dents
23
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
116.58 mm
Diamètre extérieur
123.5 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187