Eriks

Pignon 10B-1 Z=21 alésage fini 40H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434714
  • Fabricant:8054652032775
Image 1
Ajouter à la liste

17,26 €/ Unitéhors TVA

20,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
10B-1
Série
Sprocket FB
Type
10B-1
Nombre des dents
21
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
106.51 mm
Diamètre extérieur
113.4 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187