Eriks

Pignon 10B-1 Z=20 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14434336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,17 €/ Unitéhors TVA

14,73 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Série
Sprocket PB
Type
10B-1
Nombre des dents
20
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
101.48 mm
Diamètre extérieur
108.4 mm
Prealésage
14 mm
Diamètre de moyeu
75 mm
Largeur totale
30 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
1.21 kg
Dp
101.49 mm
B1
9.1 mm
D1
14 mm
A
30 mm
De
108.4 mm