Eriks

Pignon 10B-1 Z=14 Taperbush 1108 à denture traitée

  • ERIKS:23548084
Image 1
Ajouter à la liste

9,85 €/ Unitéhors TVA

11,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
10B-1
Série
Sprocket TL
Type
10B-1
Nombre des dents
14
Pas
15.875 mm
Pas
5/8 in
Cercle de perçage
71.34 mm
Diamètre extérieur
78.2 mm
Alésage maximum
28 mm
Taper Lock
1108
Diamètre de moyeu
48 mm
Largeur totale
22 mm
Largeur de denture simple
9.1 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Dp
71.34 mm
B1
9.1 mm
A
22 mm
De
78.2 mm