Eriks

Pignon 100-1 Z=25 préalés Gehard

  • ERIKS:23546368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

163,09 €/ Unitéhors TVA

197,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA100A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA100A-1
Nombre des dents
25
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
253.33 mm
Diamètre extérieur
268.4 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
140 mm
Largeur totale
55 mm
Largeur de denture simple
17.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1