Eriks

Pignon 100-1 Z=21 préalés Gehard

  • ERIKS:23546226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

150,93 €/ Unitéhors TVA

182,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA100A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA100A-1
Nombre des dents
21
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
213.04 mm
Diamètre extérieur
228 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
140 mm
Largeur totale
55 mm
Largeur de denture simple
17.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1