Eriks

Pignon 100-1 Z=16 préalés Gehard

  • ERIKS:23546036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,97 €/ Unitéhors TVA

113,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA100A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA100A-1
Nombre des dents
16
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
162.75 mm
Diamètre extérieur
177.7 mm
Prealésage
25 mm
Diamètre de moyeu
120 mm
Largeur totale
50 mm
Largeur de denture simple
17.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1