Eriks

Pignon 100-1 Z=12 préalés Gehard

  • ERIKS:23545884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,23 €/ Unitéhors TVA

69,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
ASA100A-1
Série
Sprocket PB
Type
ASA100A-1
Nombre des dents
12
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Cercle de perçage
122.68 mm
Diamètre extérieur
137 mm
Prealésage
20 mm
Diamètre de moyeu
88 mm
Largeur totale
45 mm
Largeur de denture simple
17.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1