Eriks

Pignon 08B-3 Z=95 Taperbush 3020 à denture traitée

  • ERIKS:23548624
Image 1
Ajouter à la liste

975,54 €/ Unitéhors TVA

1 180,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-3
Série
Sprocket TL
Type
08B-3
Nombre des dents
95
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
384.11 mm
Diamètre extérieur
390.7 mm
Alésage maximum
75 mm
Taper Lock
3020
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture triple
34.9 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187