Eriks

Pignon 08B-3 Z=95 préalés

  • ERIKS:14434281
  • Fabricant:8054652027207
Image 1
Ajouter à la liste

270,97 €/ Unitéhors TVA

327,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-3
Série
Sprocket PB
Type
08B-3
Nombre des dents
95
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
384.11 mm
Diamètre extérieur
390.7 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture triple
34.9 mm
Matériau
Fonte grise
Norme
DIN 8187