Eriks

Pignon 08B-3 Z=57 préalés

  • ERIKS:14433684
  • Fabricant:8054652020918
Image 1
Ajouter à la liste

87,96 €/ Unitéhors TVA

106,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-3
Série
Sprocket PB
Type
08B-3
Nombre des dents
57
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
230.54 mm
Diamètre extérieur
237.1 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture triple
34.9 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187