Eriks

Pignon 08B-3 Z=38 préalés

  • ERIKS:14434277
  • Fabricant:8054652027160
Image 1
Ajouter à la liste

98,46 €/ Unitéhors TVA

119,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-3
Série
Sprocket PB
Type
08B-3
Nombre des dents
38
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
153.79 mm
Diamètre extérieur
159.2 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture triple
34.9 mm
Matériau
Fonte grise
Norme
DIN 8187