14,42 €/ Unitéhors TVA
17,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 08B-3 |
Série | Sprocket PB |
Type | 08B-3 |
Nombre des dents | 21 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 85.21 mm |
Diamètre extérieur | 90.6 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Largeur de denture triple | 34.9 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |