4,75 €/ Unitéhors TVA
5,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 08B-2 |
Série | Sprocket PB |
Type | 08B-2 |
Nombre des dents | 9 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 37.13 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Prealésage | 10 mm |
Alésage maximum | 15 mm |
Diamètre de moyeu | 24 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Largeur de denture double | 21 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.13 kg |