Eriks

Pignon 08B-2 Z=76 GG Taperbush 2012

  • ERIKS:14432614
  • Fabricant:8054652037077
Image 1
Ajouter à la liste

118,08 €/ Unitéhors TVA

142,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Nombre des dents
76
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
307.32 mm
Diamètre extérieur
313.9 mm
Taper Lock
2012
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187