Eriks

Pignon 08B-2 Z=48 préalés

  • ERIKS:14433372
  • Fabricant:8054652017666
Image 1
Ajouter à la liste

50,22 €/ Unitéhors TVA

60,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-2
Série
Sprocket PB
Type
08B-2
Nombre des dents
48
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
194.13 mm
Diamètre extérieur
201.2 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187