Eriks

Pignon 08B-2 Z=38 Taperbush 2012

  • ERIKS:14335016
  • Fabricant:8054652037046
Image 1
Ajouter à la liste

37,71 €/ Unitéhors TVA

45,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Nombre des dents
38
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
153.79 mm
Diamètre extérieur
159.2 mm
Taper Lock
2012
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187