Eriks

Pignon 08B-2 Z=33 préalés

  • ERIKS:14433362
  • Fabricant:8054652017567
Image 1
Ajouter à la liste

24,75 €/ Unitéhors TVA

29,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-2
Série
Sprocket PB
Type
08B-2
Nombre des dents
33
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
133.55 mm
Diamètre extérieur
139.5 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187