Eriks

Pignon 08B-2 Z=25 Taperbush 2012

  • ERIKS:14432609
  • Fabricant:8054652036995
Image 1
Ajouter à la liste

18,99 €/ Unitéhors TVA

22,98 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Nombre des dents
25
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
101.32 mm
Diamètre extérieur
106.7 mm
Taper Lock
2012
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187