Eriks

Pignon 08B-2 Z=22 Taperbush 1610

  • ERIKS:14432606
  • Fabricant:8054652036964
Image 1
Ajouter à la liste

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Nombre des dents
22
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
89.24 mm
Diamètre extérieur
94.1 mm
Taper Lock
1610
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187