Eriks

Pignon 08B-2 Z=21 Taperbush 1610 à denture traitée

  • ERIKS:23548200
Image 1
Ajouter à la liste

15,26 €/ Unitéhors TVA

18,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Nombre des dents
21
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
85.21 mm
Diamètre extérieur
90.6 mm
Alésage maximum
42 mm
Taper Lock
1610
Diamètre de moyeu
70 mm
Largeur totale
25 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187