Eriks

Pignon 08B-2 Z=17 Taperbush 1210

  • ERIKS:14432603
  • Fabricant:8054652036919
Image 1
Ajouter à la liste

8,87 €/ Unitéhors TVA

10,73 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Nombre des dents
17
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
69.11 mm
Diamètre extérieur
74.5 mm
Taper Lock
1210
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187