Eriks

Pignon 08B-2 Z=15 Taperbush 1008

  • ERIKS:14160782
  • Fabricant:8054652036896
Image 1
Ajouter à la liste

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Série
Sprocket TL
Type
08B-2
Nombre des dents
15
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
61.8 mm
Diamètre extérieur
66.5 mm
Taper Lock
1008
Largeur de denture simple
7 mm
Largeur de denture double
21 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187