Eriks

Pignon 08B-1 Z=95 GG Taperbush 2012

  • ERIKS:14432519
  • Fabricant:8054652035769
Image 1
Ajouter à la liste

117,97 €/ Unitéhors TVA

142,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-1
Série
Sprocket TL
Type
08B-1
Nombre des dents
95
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
384.11 mm
Diamètre extérieur
390.7 mm
Taper Lock
2012
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187