Eriks

Pignon 08B-1 Z=70 préalés à denture traitée

  • ERIKS:24042538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,43 €/ Unitéhors TVA

127,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Nombre des dents
70
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
283.07 mm
Diamètre extérieur
289 mm
Prealésage
25 mm
Alésage maximum
65 mm
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
40 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
5.01 kg
Dp
283.07 mm
B1
7.2 mm
D1
25 mm
A
40 mm
De
289.6 mm