57,51 €/ Unitéhors TVA
69,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket PB |
Type | 08B-1 |
Série | Sprocket PB |
Type | 08B-1 |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 194.18 mm |
Diamètre extérieur | 200.7 mm |
Prealésage | 16 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
Diamètre de moyeu | 90 mm |
Largeur totale | 40 mm |
Largeur de denture simple | 7.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 3.16 kg |
Dp | 194.18 mm |
B1 | 7.2 mm |
D1 | 16 mm |
A | 40 mm |
De | 200.7 mm |