24,18 €/ Unitéhors TVA
29,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Sprocket TL |
Type | 08B-1 |
Série | Sprocket TL |
Type | 08B-1 |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 145.72 mm |
Diamètre extérieur | 150.6 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
Taper Lock | 2012 |
Diamètre de moyeu | 90 mm |
Largeur totale | 32 mm |
Largeur de denture simple | 7.2 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Dp | 145.61 mm |
B1 | 7.2 mm |
A | 32 mm |
De | 152.1 mm |