Eriks

Pignon 08B-1 Z=32 Taperbush 2012 à denture traitée

  • ERIKS:23548379
Image 1
Ajouter à la liste

36,83 €/ Unitéhors TVA

44,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-1
Série
Sprocket TL
Type
08B-1
Nombre des dents
32
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
129.56 mm
Diamètre extérieur
134.4 mm
Alésage maximum
50 mm
Taper Lock
2012
Diamètre de moyeu
90 mm
Largeur totale
32 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Dp
129.53 mm
B1
7.2 mm
A
32 mm
De
135.3 mm