Eriks

Pignon 08B-1 Z=30 alésage fini 25H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434487
  • Fabricant:8054652031815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,07 €/ Unitéhors TVA

23,07 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
08B-1
Série
Sprocket FB
Type
08B-1
Nombre des dents
30
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
121.5 mm
Diamètre extérieur
126.3 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187