Eriks

Pignon 08B-1 Z=27 alésage fini 30H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434376
  • Fabricant:8054652031778
Image 1
Ajouter à la liste

15,97 €/ Unitéhors TVA

19,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
08B-1
Série
Sprocket FB
Type
08B-1
Nombre des dents
27
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
109.4 mm
Diamètre extérieur
114.2 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187