Eriks

Pignon 08B-1 Z=26 préalés

  • ERIKS:14261666
  • Fabricant:8054652013316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,69 €/ Unitéhors TVA

10,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Nombre des dents
26
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
105.36 mm
Diamètre extérieur
110.2 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187