Eriks

Pignon 08B-1 Z=24 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23546333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,30 €/ Unitéhors TVA

12,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Nombre des dents
24
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
97.29 mm
Diamètre extérieur
102.1 mm
Prealésage
14 mm
Diamètre de moyeu
70 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.98 kg
Dp
97.29 mm
B1
7.2 mm
D1
14 mm
A
28 mm
De
102.1 mm