Eriks

Pignon 08B-1 Z=24 préalés

  • ERIKS:13731013
  • Fabricant:8054652013293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,05 €/ Unitéhors TVA

9,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Nombre des dents
24
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
97.29 mm
Diamètre extérieur
102.1 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187