Eriks

Pignon 08B-1 Z=24 alésage fini 25H7 à denture traitée

  • ERIKS:14161452
  • Fabricant:8054652031594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,49 €/ Unitéhors TVA

16,32 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
08B-1
Série
Sprocket FB
Type
08B-1
Nombre des dents
24
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
97.29 mm
Diamètre extérieur
102.1 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187