Eriks

Pignon 08B-1 Z=23 alésage fini 25H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434424
  • Fabricant:8054652031501
Image 1
Ajouter à la liste

13,16 €/ Unitéhors TVA

15,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
08B-1
Série
Sprocket FB
Type
08B-1
Nombre des dents
23
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
93.27 mm
Diamètre extérieur
98.1 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187