Eriks

Pignon 08B-1 Z=21 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14434326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,72 €/ Unitéhors TVA

10,55 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Nombre des dents
21
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
85.22 mm
Diamètre extérieur
90.1 mm
Prealésage
14 mm
Diamètre de moyeu
68 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.85 kg
Dp
85.22 mm
B1
7.2 mm
D1
14 mm
A
28 mm
De
90.1 mm