Eriks

Pignon 08B-1 Z=20 Préalés Acier Inox

  • ERIKS:14430234
  • Fabricant:8054652027672
Image 1
Ajouter à la liste

33,23 €/ Unitéhors TVA

40,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB SS
Type
08B-1
Série
Sprocket PB SS
Type
08B-1
Nombre des dents
20
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
81.19 mm
Diamètre extérieur
86 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187