Eriks

Pignon 08B-1 Z=18 Taperbush 1210

  • ERIKS:14432508
  • Fabricant:8054652035608
Image 1
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-1
Série
Sprocket TL
Type
08B-1
Nombre des dents
18
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
73.14 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Taper Lock
1210
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187