Eriks

Pignon 08B-1 Z=18 préalés à denture traitée

  • ERIKS:14110138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,31 €/ Unitéhors TVA

8,85 €TVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Nombre des dents
18
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
73.14 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Prealésage
12 mm
Diamètre de moyeu
56 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.59 kg
Dp
73.14 mm
B1
7.2 mm
D1
12 mm
A
28 mm
De
78 mm