Eriks

Pignon 08B-1 Z=12 préalés à denture traitée

  • ERIKS:23545954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,49 €/ Unitéhors TVA

9,06 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Série
Sprocket PB
Type
08B-1
Nombre des dents
12
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
49.07 mm
Diamètre extérieur
53.9 mm
Prealésage
10 mm
Diamètre de moyeu
33 mm
Largeur totale
28 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187
Poids
0.21 kg
Dp
49.07 mm
B1
7.2 mm
D1
10 mm
A
28 mm
De
53.9 mm