Eriks

Pignon 08B-1 Z=12 alésage fini 20H7 à denture traitée

  • ERIKS:14434410
  • Fabricant:8054652030580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,37 €/ Unitéhors TVA

8,92 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket FB
Type
08B-1
Série
Sprocket FB
Type
08B-1
Nombre des dents
12
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
49.07 mm
Diamètre extérieur
53.9 mm
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187