Eriks

Pignon 08B-1 Z=114 GG Taperbush 2517

  • ERIKS:14432520
  • Fabricant:8054652035776
Image 1
Ajouter à la liste

162,98 €/ Unitéhors TVA

197,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket TL
Type
08B-1
Série
Sprocket TL
Type
08B-1
Nombre des dents
114
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
460.9 mm
Diamètre extérieur
467.4 mm
Taper Lock
2517
Largeur de denture simple
7.2 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187