Eriks

Pignon 06B-3 Z=31 préalés

  • ERIKS:14433635
  • Fabricant:8054652020413
Image 1
Ajouter à la liste

14,19 €/ Unitéhors TVA

17,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-3
Série
Sprocket PB
Type
06B-3
Nombre des dents
31
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
94.14 mm
Diamètre extérieur
97.8 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Largeur de denture triple
25.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187