Eriks

Pignon 06B-3 Z=29 préalés

  • ERIKS:14433634
  • Fabricant:8054652020390
Image 1
Ajouter à la liste

12,73 €/ Unitéhors TVA

15,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-3
Série
Sprocket PB
Type
06B-3
Nombre des dents
29
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
88.09 mm
Diamètre extérieur
91.8 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Largeur de denture triple
25.6 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187