Eriks

Pignon 06B-2 Z=95 préalés

  • ERIKS:14434233
  • Fabricant:8054652026729
Image 1
Ajouter à la liste

102,47 €/ Unitéhors TVA

123,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-2
Série
Sprocket PB
Type
06B-2
Nombre des dents
95
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
288.08 mm
Diamètre extérieur
292.7 mm
Largeur de denture simple
5.3 mm
Largeur de denture double
15.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187