Eriks

Pignon 06B-2 Z=9 préalés

  • ERIKS:14433304
  • Fabricant:8054652016928
Image 1
Ajouter à la liste

1,64 €/ Unitéhors TVA

1,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Sprocket PB
Type
06B-2
Série
Sprocket PB
Type
06B-2
Nombre des dents
9
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Cercle de perçage
27.85 mm
Diamètre extérieur
31.5 mm
Largeur de denture simple
5.2 mm
Largeur de denture double
15.4 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187